BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

321417N

10X26X7 HMSA10 RG

SIM 10X26X7 HMSA10

10MM Shaft Dia; 26MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

Anyagszám

CR 10X26X7 HMSA10 RG

BDI anyagszám

1414968

NETTÓ ÁR
337 Ft / db
624 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
33
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.009
UNSPSC
31411705
EAN
7316572548394
Generikus tervezési kód
C_R_HMSA10
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HMSA10
Egyéb jellemzők
Small
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
10X26X7 HMSA10 RG
Súly / LBS
0.02
Hosszú leírás
10MM Shaft Dia; 26MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Házfurat
1,024 hüvelyk | 26 milliméter
Tengelyátmérő
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Névleges szélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Tényleges szélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter