BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

30X50X7 HMSA10 RG

170X200X15 HMSA10 RG

SIM 170X200X15 HMSA10 RG

170MM Shaft Dia; 200MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

Anyagszám

170X200X15 HMSA10 RG

BDI anyagszám

1414899

NETTÓ ÁR
4 767 Ft / db
8 828 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
25
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.246
UNSPSC
31411705
EAN
7316572035429
Generikus tervezési kód
C_R_HMSA10
Tömítés Anyaga
Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Solid
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Carbon Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HMSA10
Egyéb jellemzők
Small
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
350
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
Gyártói cikkszám
170X200X15 HMSA10 RG
Súly / LBS
0.488
Hosszú leírás
170MM Shaft Dia; 200MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Tengelyátmérő
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Tényleges szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Névleges szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Házfurat
7,874 hüvelyk | 200 milliméter