BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LFTC 16

LFTC 16

LFTC 16 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 16MM Bore; 65MM Bolt Circle Diameter; 65.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

Anyagszám

LFTC16

BDI anyagszám

1413212

NETTÓ ÁR
2 232 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.3
UNSPSC
31171501
EAN
0747023003815
Rögzítőnyílások száma
2
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
2 Bolt Flange Block
Gördülő elem
Ball Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
6 Millimeter
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
1017-16
Tömítések
Single Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
No Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Flange Block
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
0.7
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 16MM Bore; 65MM Bolt Circle Diameter; 65.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Hossz a furaton keresztül
0,956 hüvelyk | 24,27 milliméter
Furat
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Belső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Csavarok elhelyezése
2,579 hüvelyk | 65,5 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
2,6 hüvelyk | 65 milliméter