BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NK 60/35

NK 17/20

NK 17/20 ; CMIX-121/10

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 17MM Bore; 25MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

Anyagszám

1461040017252000100

BDI anyagszám

1421157

NETTÓ ÁR
7 642 Ft / db
14 696 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.04
UNSPSC
31171512
EAN
7316577117892
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Cikk
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
tömítettség
Open
Önbeállító
No
Rögzítő
Yes
A görgősorok száma
Single Row
Elkülöníthető
No
Zárt vég
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Újrakenhető
Yes
Axiális csapágy
No
Egyéb jellemzők
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Kategória - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04144
Vámtarifszám
8482.99.65.30
Gyűjtőnév
Roller Assembly with Outer Ring
Kulcsszó
Bearing Needle
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.06614
Hosszú leírás
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 17MM Bore; 25MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
Szélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Furat
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Külső átmérő
0,984 hüvelyk | 25 milliméter