BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHS 40-1A80

PHS 04B-1A36

SKF PHS 04B-1A36

Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 71.2MM Outside Diameter; 68.84MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

Anyagszám

PHS 04B-1A36

BDI anyagszám

1284393

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.13
UNSPSC
31171901
EAN
7316574357383
Láncméret
04B-1
Fogak száma
36
Fogsorok száma
1
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Perselyméret, ha perselyes
No Bushing
Edzett fog
No
Lánctípus
ISO Roller Chain
Ékhorony igen/nem
No
Anyag
Steel
Minimális sima furat
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
Roller Chain Sprocket; 04B-1 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 71.2MM Outside Diameter; 68.84MM Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 6MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
2,803 hüvelyk | 71,2 milliméter
Lánchézag
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Hézag átmérő
2,71 hüvelyk | 68,84 milliméter