BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SPZ2990

SPZ2060MN

SPZ2060 MN KIFUTÓ TERMÉK

V-Belt; SPZ Series; 2073MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

9418-02060

BDI anyagszám

1410013

NETTÓ ÁR
6 456 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
8
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.149
UNSPSC
26111801
EAN
5412571109160
MÉRETSOROZAT
SPZ
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Raw Edge | Moulded Notch | Wrapped | Narrow Profile
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Súly / LBS
0.149
Hosszú leírás
V-Belt; SPZ Series; 2073MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
81,614 hüvelyk | 2073 milliméter
Szíjszélesség
0,382 hüvelyk | 9,7 milliméter