BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

BT 545-4-13

BT 545-4-13

SKF BT 545-4-13

Ball Transfer Unit; Press Fit; 53.5MM Base to Ball Height; 62MM Housing Diameter; 44.5MM Ball Outside Diameter; Steel Ball Material; 1344 Lbs Max Load; 75 MM Dia Flange Size; 44.5MM Housing Height; Steel Housing Material

Anyagszám

BT 545-4-13

BDI anyagszám

24477083

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
24101700
Termék neve
Ball Transfer Unit
Felszerelés típusa
Press Fit
Golyó külső átmérő - hüvelyk
1.752
Golyó külső átmérő milliméter
44.5
Csapágygolyó anyaga
Steel
Maximális terhelés
1344 Lbs
Peremméret, ha értelmezhető
75 MM Dia
Ház anyaga
Steel
Egyéb jellemzők
Dirt Exit Hole | Felt Seal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Ball Transfer Unit
Kulcsszó
Transfer
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
1.598
Hosszú leírás
Ball Transfer Unit; Press Fit; 53.5MM Base to Ball Height; 62MM Housing Diameter; 44.5MM Ball Outside Diameter; Steel Ball Material; 1344 Lbs Max Load; 75 MM Dia Flange Size; 44.5MM Housing Height; Steel Housing Material
Házmagasság
1,752 hüvelyk | 44,5 milliméter
Ház átmérője
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Teljesítmény magasság
2,106 hüvelyk | 53,5 milliméter
Magasság alaptól golyóig
2,106 hüvelyk | 53,5 milliméter