BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

BT 6025-1-15-25

BT 6025-1-15-25

SKF BT 6025-1-15-25

Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 529 Lbs Max Load; 45MM Base to Ball Height; 50.8MM Housing Diameter; 38.3MM Housing Height; Stainless Steel Housing

Anyagszám

BT 6025-1-15-25

BDI anyagszám

1300069

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.273
UNSPSC
24101700
Termék neve
Ball Transfer Unit
Felszerelés típusa
Stud
Golyó külső átmérő - hüvelyk
1
Golyó külső átmérő milliméter
25.4
Csapágygolyó anyaga
Stainless Steel
Maximális terhelés
529 Lbs
Peremméret, ha értelmezhető
Not Applicable
Ház anyaga
Stainless Steel
Csapszeg menet méret
M10
Egyéb jellemzők
High Capacity | Maximum Tightening Torque 15 Nm
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 529 Lbs Max Load; 45MM Base to Ball Height; 50.8MM Housing Diameter; 38.3MM Housing Height; Stainless Steel Housing
Házmagasság
1,508 hüvelyk | 38,3 milliméter
Csapszeg magasság, ha értelmezhető
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Csapszeg menethossz
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Teljesítmény magasság
3,071 hüvelyk | 78 milliméter
Magasság alaptól golyóig
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Ház átmérője
2 hüvelyk | 50,8 milliméter