BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

WHP880TAB4.5

WHP880TAB4.5

HFP880 TAB-K450 PLASTIC CHAIN ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Chain, Plate Top; 880; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Stainless Steel; 1.66" Base Width; Straight Plate

Anyagszám

81403672

BDI anyagszám

1472045

NETTÓ ÁR
15 134 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
9
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31151615
Láncméret
880
Alapkonstrukció
Plastic with Plastic Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running | Side Flexing
Anyagtípus
White High Performance
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
With Tab
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Termékcsoport - BDI
M00134
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Hosszú leírás
Chain, Plate Top; 880; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Side Flexing; Stainless Steel; 1.66" Base Width; Straight Plate
Hevedermagasság
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Fülszélesség
2,4 hüvelyk | 60,96 milliméter
Alapszélessé
1,66 hüvelyk | 42,164 milliméter
Láncszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Csap átmérő
0,28 hüvelyk | 7,1 milliméter
Hevedervastagság
0,157 hüvelyk | 4 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter