A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Termék neve
Idler Assembly
Terméktípus
Trougher Equal
Troughing Angle
35 Degree
Csapágy típusa
Tapered Roller Bearing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Idler Assembly
Termékcsoport - BDI
M00134
Vámtarifszám
8431.39.00.80
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
20-GB4300-21
Hosszú leírás
20" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
Mounting Distance On Roller Axis
29 Inch | 736,6 Millimeter
Mounting Distance Across Roller Axis
6 Inch | 152,4 Millimeter
Görgő átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Teljesítmény magasság
11 hüvelyk | 279,4 milliméter
Teljes szélesség
7,75 hüvelyk | 196,85 milliméter
Base to Roller Center
4,813 Inch | 122,25 Millimeter
Szíjszélesség
20 hüvelyk | 508 milliméter
Teljes hossz
30,5 hüvelyk | 774,7 milliméter
Roller Span Length
21,5 Inch | 546,1 Millimeter
Base to Center Roll Height
6,813 Inch | 173,05 Millimeter
Görgő szélesség
9 hüvelyk | 228,6 milliméter