BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

820/815-41T RB 3/4IN ARM BODY

820/815-20T RB 3/4IN

REXNORD 820/815-20T RB 3/4IN

815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 20 Teeth; 4.86" Outside Diameter; 4.854" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron

Anyagszám

820/815-20T RB 3/4IN

BDI anyagszám

18142124

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.725
UNSPSC
31171903
EAN
0698210632007
Moduláris - lapos felső méret
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Fogak száma
20
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Cast Iron
Hornyolt igen vagy nem
Yes
Osztott igen vagy nem
No
Max. furat
1.25
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Arm Body
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Termékcsoport - BDI
5002
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
6263200
Súly / LBS
3.8
Hosszú leírás
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 20 Teeth; 4.86" Outside Diameter; 4.854" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
4,86 hüvelyk | 123,444 milliméter
Hézag átmérő
4,854 hüvelyk | 123,292 milliméter