BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RF2040R-1B1300T-TK DARWING 4-4/3

RF2040R-1B1300T-TK DARWING 4-4/3

TSUBAKI RF2040R-1B1300T-TK DARWING 4-4/3

Conveying Chain Sprocket; RF2040; 1" Pitch; 13 Teeth; 4.646" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel

Anyagszám

RF2040R-1B1300T-TK DARWING 4-4/3

BDI anyagszám

26403184

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171903
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Termék leírás
Conveying Chain Sprocket
Termékleírás
RF2040; 1" Pitch; 13 Teeth; 4.646" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; RF2040; 1" Pitch; 13 Teeth; 4.646" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel