BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
7011UCDB+18UP-6V4

7011UCDB+18UP-6V4

7011UCDB+18UP-6V4

NTN 7011UCDB+18UP-6V4

DUPLEX ANGULAR CONTACT BRG - 55 MM ID X 90 MM OD X 54 MM W; OPEN

Anyagszám

7011UCDB+18UP-6V4

BDI anyagszám

25265817

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / Kilogramm
0.99
UNSPSC
31171531
EAN
4547359982978
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Termékcsoport - BDI
B00308
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact Ball
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
DUPLEX ANGULAR CONTACT BRG - 55 MM ID X 90 MM OD X 54 MM W; OPEN