3206 ATN9/C3
3206 ATN9/C3 ; CMIX-121/10
Angular Contact Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 23.8MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
1240023290029125000
BDI anyagszám
1414450
NETTÓ ÁR
21 397 Ft / db
41 148 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::