3210 A-2RS1TN9/C3MT33
3210 A-2RS1TN9/C3MT33 ; CMIX-121/10
Angular Contact Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
1240023382229795300
BDI anyagszám
1414458
NETTÓ ÁR
53 606 Ft / db
103 088 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::