BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

5215MG

3212 BNRTNH/C3 RHP

3212 BNRTNH/C3 RHP ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)

Anyagszám

3212NRJC3

BDI anyagszám

1412715

NETTÓ ÁR
18 900 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.36
EAN
0029176072420
tömítettség
Open
párosítható
No
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Double Row
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
Yes
Rögzítőgyűrű
Yes
Kosáranyag
Steel
hatásszög
32 Degree
Belső hézag
C3-Loose
Csapágyak száma
1 (Single)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Gyártói cikkszám
3212NRJC3
Súly / LBS
2.998
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 36.5MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; Yes Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 32 Degree; 1 (Single)
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Szélesség
1,437 hüvelyk | 36,5 milliméter
Furat
2,362 hüvelyk | 60 milliméter