3220 A
3220 A ; CMIX-121/1
Angular Contact Ball Bearing; 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 24 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
1240023480014002000
BDI anyagszám
1415192
NETTÓ ÁR
260 489 Ft / db
500 940 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::