3304 A-2RS1TN9/MT33
3304 A-2RS1TN9/MT33 ; CMIX-121/10
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.2MM Width; 2 Seals; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
1240043222229798800
BDI anyagszám
1416233
NETTÓ ÁR
28 687 Ft / db
55 168 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::