7014 ACETNH/HCQBCAVQ126
SKF 7014 ACETNH/HCQBCAVQ126
Angular Contact Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 80MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; PEEK Cage; 25 Degree; 4 (1 Quadruplex Set)
Anyagszám
7014 ACETNH/HCQBCAVQ126
BDI anyagszám
1263822
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot