BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

7322-B-XL-TVP

7202 BECBP

7202 BECBP ; CMIX-121/20

Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)

Anyagszám

1210024170029251100

BDI anyagszám

1418847

NETTÓ ÁR
16 401 Ft / db
31 540 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
14
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.046
UNSPSC
31171531
EAN
7316576649707
tömítettség
Open
párosítható
Yes
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Single Row
Pontossági Osztály
ABEC 3 | ISO P6
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Polyamide
hatásszög
40 Degree
Belső hézag
CB
Csapágyak száma
1 (Single)
párosítható
Universal
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Normal Axial Internal Clearance
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
7202 BECBP
Súly / LBS
0.099
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Külső átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Szélesség
0,433 hüvelyk | 11 milliméter
Furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter