7215 BECBM
7215 BECBM ; CMIX-121/1
Angular Contact Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
Anyagszám
1210024430032251100
BDI anyagszám
1418770
NETTÓ ÁR
114 433 Ft / db
220 064 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::