BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

QJ 318 N2MA

QJ 318 N2MA

QJ 318 N2MA ; CMIX-121/1

Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)

Anyagszám

1220042462865002000

BDI anyagszám

1421341

NETTÓ ÁR
313 699 Ft / db
603 268 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.21
UNSPSC
31171531
EAN
7316577209641
tömítettség
Open
párosítható
No
Gördülő elem
Ball Bearing
futópályák száma szerint
Single Row
Pontossági Osztály
ABEC 3 | ISO P6
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Rögzítőgyűrű
No
Kosáranyag
Brass
hatásszög
35 Degree | 4 Point
Belső hézag
C0-Medium
Csapágyak száma
1 (Single)
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Split Inner Race
Kategória - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
QJ 318 N2MA
Súly / LBS
13.846
Hosszú leírás
Angular Contact Ball Bearing; 90MM Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage; 35 Degree | 4 Point; 1 (Single)
Furat
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Külső átmérő
7,48 hüvelyk | 190 milliméter
Szélesség
1,693 hüvelyk | 43 milliméter