BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

50BER10STSUELP3    R      5

50BER10STSUELP3 R 5

50BER10STSUELP3 R 5 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

Anyagszám

50BER10STSUELP3 R 5

BDI anyagszám

17009001

NETTÓ ÁR
24 577 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171531
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
25 Degree
Előfeszítés
Extra Light
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Kosáranyag
Phenolic
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
Single-Universal
párosítható
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 16MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter