BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

7028 ACD/P4AQBCB OBSOLETO NO USAR 07/22

7014 CD/P4AQBCB

SKF 7014 CD/P4AQBCB

Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

Anyagszám

7014 CD/P4AQBCB

BDI anyagszám

1259440

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.339
UNSPSC
31171531
EAN
7316570601701
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
4 (1 Quadruplex Set)
hatásszög
15 Degree
Előfeszítés
Medium
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Outer Ring
Kosáranyag
Phenolic
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
Quadruplex-Tandem and Back to Back
párosítható
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact | High Precision
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
7014 CD/P4AQBCB
Súly / LBS
5.445
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 70MM Bore; 110MM Outside Diameter; 80MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Furat
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Szélesség
3,15 hüvelyk | 80 milliméter