BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

71913 CE/HCP4AQBCA

71913 CE/HCP4AQBCA

SKF 71913 CE/HCP4AQBCA

Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 90MM Outside Diameter; 52MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

Anyagszám

71913 CE/HCP4AQBCA

BDI anyagszám

1267453

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.722
UNSPSC
31171531
EAN
7316572277027
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4
Anyag - csapágygolyó
Ceramic
Csapágyak száma
4 (1 Quadruplex Set)
hatásszög
15 Degree
Előfeszítés
Light
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Kosáranyag
Phenolic
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
Quadruplex-Tandem and Back to Back
párosítható
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact | High Speed E Design
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 65MM Bore; 90MM Outside Diameter; 52MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Szélesség
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Furat
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter