BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

BSA 208 C/QBCB

BSA 208 C/QBCB

SKF BSA 208 C/QBCB

Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 72MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 62 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material

Anyagszám

BSA 208 C/QBCB

BDI anyagszám

22783417

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.74
UNSPSC
31171531
EAN
7316574545452
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
4 (1 Quadruplex Set)
hatásszög
62 Degree
Előfeszítés
Medium
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
Kosáranyag
Polyamide
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
Quadruplex-Tandem and Back to Back
párosítható
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact | Super Precision
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
BSA 208 C/QBCB
Súly / LBS
3.834
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 72MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearing; 62 Degree Contact Angle; Polyamide Cage Material
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Szélesség
2,835 hüvelyk | 72 milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter