BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

S7022 ACD/P4ATBTA

S7010 ACD/P4ATBTB

SKF S7010 ACD/P4ATBTB

Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 48MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material

Anyagszám

S7010 ACD/P4ATBTB

BDI anyagszám

1306344

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.75
UNSPSC
31171531
EAN
7316572157916
tömítettség
2 Seals
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
3 (1 Triplex Set)
hatásszög
25 Degree
Előfeszítés
Medium
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
1 Rib Outer Ring
Kosáranyag
Phenolic
Gördülő elem
Ball Bearing
tömítettség
Non Contact Seal
párosítható
Triplex-Tandem and Back to Back
párosítható
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Angular Contact | High Capacity Basic Design
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.28
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Angular Contact
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
1.65345
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 48MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearing; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
Szélesség
1,89 hüvelyk | 48 milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter