BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

SCO390CS24PX1/3A

SCO390CS24PX1/3A

SCO390CS24PX1/3A NTN 17X52X12 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 52MM Outside Diameter; 12MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material

Anyagszám

SCO390CS24PX1/3A

BDI anyagszám

1483361

NETTÓ ÁR
1 883 Ft / db
2 883 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171502
tömítettség
Open
Pontossági Osztály
Special Precision
Anyag - csapágygolyó
Steel
Csapágyak száma
1 (Single)
hatásszög
0 Degree
Előfeszítés
None
FUTÓPÁLYA TÍPUSA
Not Applicable
Kosáranyag
Steel
Gördülő elem
Ball Bearing
párosítható
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Deep Groove
Kategória - BDI
Precision Ball Bearings
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball Deep Groove
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Hosszú leírás
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 52MM Outside Diameter; 12MM Width; Open Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
Furat
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter