BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1309KJ

1214 K/C3

1214 K/C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Self Aligning Ball Bearing; 70MM Bore; Tapered Adapter Mount; 125MM Outside Diameter; 24MM Inner Race Width; 24MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose

Anyagszám

1214 K/C3

BDI anyagszám

1483624

NETTÓ ÁR
11 359 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171532
Rögzítési mód
Tapered Adapter
tömítettség
Open
Gördülő elem
Ball Bearing
Adapter hüvely
H-214
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Belső hézag
C3-Loose
futópályák száma szerint
Double Row
Egyéb jellemzők
Allowable Misalignment 2.5 Deg | 1:12 Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Termékcsoport - BDI
B00152
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Self Aligning
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Self Aligning Ball Bearing; 70MM Bore; Tapered Adapter Mount; 125MM Outside Diameter; 24MM Inner Race Width; 24MM Outer Race Width; Open; Steel Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Belső futópálya szélesség
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Furat
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Külső átmérő
4,921 hüvelyk | 125 milliméter