BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1306 EKTN9

1313 EKTN9

1313 EKTN9 ; CMIX-121/1

Self Aligning Ball Bearing; 65MM Bore; Tapered Adapter Mount; 140MM Outside Diameter; 33MM Inner Race Width; 33MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Anyagszám

1140044417029002000

BDI anyagszám

1418532

NETTÓ ÁR
89 669 Ft / db
172 440 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.4
UNSPSC
31171532
EAN
7316576620805
Rögzítési mód
Tapered Adapter
tömítettség
Open
Gördülő elem
Ball Bearing
Adapter hüvely
H-313
Kosáranyag
Polyamide
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Belső hézag
C0-Medium
futópályák száma szerint
Double Row
Egyéb jellemzők
Allowable Misalignment 3 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Termékcsoport - BDI
B00152
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Self Aligning
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1313 EKTN9
Súly / LBS
5.181
Hosszú leírás
Self Aligning Ball Bearing; 65MM Bore; Tapered Adapter Mount; 140MM Outside Diameter; 33MM Inner Race Width; 33MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Belső futópálya szélesség
1,299 hüvelyk | 33 milliméter
Furat
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Külső átmérő
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Külső futópálya szélesség
1,299 hüvelyk | 33 milliméter