BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1305 ETN9

2210 ETN9

2210 ETN9 ; CMIX-121/10

Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Anyagszám

1140039380029002000

BDI anyagszám

1418513

NETTÓ ÁR
30 977 Ft / db
59 572 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
14
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.57
UNSPSC
31171532
EAN
7316576620591
Rögzítési mód
Shaft
tömítettség
Open
Gördülő elem
Ball Bearing
Kosáranyag
Polyamide
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Belső hézag
C0-Medium
futópályák száma szerint
Double Row
Egyéb jellemzők
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Termékcsoport - BDI
B00152
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Self Aligning
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
2210 ETN9
Súly / LBS
1.323
Hosszú leírás
Self Aligning Ball Bearing; 50MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 23MM Inner Race Width; 23MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Belső futópálya szélesség
0,906 hüvelyk | 23 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,906 hüvelyk | 23 milliméter