2211 E-2RS1KTN9/C3
2211 E-2RS1KTN9/C3 ; CMIX-121/10
Self Aligning Ball Bearing; 55MM Bore; Tapered Adapter Mount; 100MM Outside Diameter; 25MM Inner Race Width; 25MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C3-Loose
Anyagszám
1140039398029795000
BDI anyagszám
1421450
NETTÓ ÁR
47 218 Ft / db
90 804 Ft / db
RAKTÁRKÉSZLET::