BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1212 EKTN9

2215 EKTN9

2215 EKTN9 ; CMIX-121/1

Self Aligning Ball Bearing; 75MM Bore; Tapered Adapter Mount; 130MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Anyagszám

1140039437029002000

BDI anyagszám

1421881

NETTÓ ÁR
77 112 Ft / db
148 292 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.51
UNSPSC
31171532
EAN
7316577730299
Rögzítési mód
Tapered Adapter
tömítettség
Open
Gördülő elem
Ball Bearing
Adapter hüvely
H-315
Kosáranyag
Polyamide
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Belső hézag
C0-Medium
futópályák száma szerint
Double Row
Egyéb jellemzők
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design | 1:12 Taper
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Termékcsoport - BDI
B00152
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Self Aligning
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
2215 EKTN9
Súly / LBS
3.307
Hosszú leírás
Self Aligning Ball Bearing; 75MM Bore; Tapered Adapter Mount; 130MM Outside Diameter; 31MM Inner Race Width; 31MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Belső futópálya szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Furat
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Külső futópálya szélesség
1,22 hüvelyk | 31 milliméter
Külső átmérő
5,118 hüvelyk | 130 milliméter