BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

2214 E-2RS1TN9

2308 E-2RS1TN9

2308 E-2RS1TN9 ; CMIX-121/10

Self Aligning Ball Bearing; 40MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 33MM Inner Race Width; 33MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium

Anyagszám

1140049342229790000

BDI anyagszám

1420210

NETTÓ ÁR
53 477 Ft / db
102 840 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.93
UNSPSC
31171532
EAN
7316577033307
Rögzítési mód
Shaft
tömítettség
2 Seals
Gördülő elem
Ball Bearing
Kosáranyag
Polyamide
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Belső hézag
C0-Medium
futópályák száma szerint
Double Row
Egyéb jellemzők
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Self Aligning Ball Bearings
Termékcsoport - BDI
B00152
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Self Aligning
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
2308 E-2RS1TN9
Súly / LBS
2.081
Hosszú leírás
Self Aligning Ball Bearing; 40MM Bore; Shaft Mount; 90MM Outside Diameter; 33MM Inner Race Width; 33MM Outer Race Width; 2 Seals; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Belső futópálya szélesség
1,299 hüvelyk | 33 milliméter
Külső futópálya szélesség
1,299 hüvelyk | 33 milliméter