BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6004-2RSLTN9/C3VT162

6004-2RSLTN9/C3VT162

6004-2RSLTN9/C3VT162 ; SDGB-127/0

Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage

Anyagszám

6004-2RSLTN9/C3VT162

BDI anyagszám

1414623

NETTÓ ÁR
4 463 Ft / db
8 582 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.067
UNSPSC
31171504
EAN
7316571824116
tömítettség
2 Seals
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Polyamide
tömítettség
Contact Seal
Belső hézag
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove | Low Friction | NBR Seal | Prelubricated
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.067
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Külső átmérő
1,654 hüvelyk | 42 milliméter