BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

608ZZ1MC3E

609ZZMC3

609-2Z ZZMC3

Single Row Ball Bearing; 9MM Bore; 24MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage

Anyagszám

609ZZMC3

BDI anyagszám

1472206

NETTÓ ÁR
1 338 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
10
Márka
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.015
UNSPSC
31171504
tömítettség
2 Metal Shields
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Brass
Belső hézag
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
0.03234
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 9MM Bore; 24MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
Külső futópálya szélesség
0,276 hüvelyk | 7 milliméter
Külső átmérő
0,945 hüvelyk | 24 milliméter
Furat
0,354 hüvelyk | 9 milliméter