BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

6200-2ZNR

6200-2ZNR

6200-2ZNR ; CDGB-122/100

Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Anyagszám

1010044123501590000

BDI anyagszám

1414707

NETTÓ ÁR
3 742 Ft / db
7 196 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.036
UNSPSC
31171504
EAN
7316570662412
tömítettség
2 Metal Shields
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
Yes
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
6200-2ZNR
Súly / LBS
0.06834
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 30MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Külső futópálya szélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Külső átmérő
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Furat
0,394 hüvelyk | 10 milliméter