BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

605-ZZ

6201HT200ZZ

6201 HT200-ZZ ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage

Anyagszám

6201.HT200.ZZ

BDI anyagszám

1413430

NETTÓ ÁR
1 563 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.04
UNSPSC
31171504
EAN
3413520507596
tömítettség
2 Metal Shields
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove | Specific Thermal Treatment | Max 200 Deg C | Solid Lubricant PTFE and PFPE Oil
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
6201HT200ZZ
Súly / LBS
0.08598
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
Furat
0,472 hüvelyk | 12 milliméter
Külső átmérő
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter