BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

ICOS-D1B05-RS1TN9/C3

ICOS-D1B05-RS1TN9/C3

SKF ICOS-D1B05-RS1TN9/C3

Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 1 Seal; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage

Anyagszám

ICOS-D1B05-RS1TN9/C3

BDI anyagszám

1303098

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.135
UNSPSC
31171504
EAN
7316571648637
tömítettség
1 Seal
Pontossági Osztály
Non Precision
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
No
Kosáranyag
Polyamide
tömítettség
Contact Seal
Belső hézag
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
ICOS Oil Sealed Bearing
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
ICOS-D1B05-RS1TN9/C3
Súly / LBS
0.306
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 1 Seal; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter