BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MG307-FFH

MG307-FFH

SKF MG307-FFH

Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 28.575MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

Anyagszám

MG307-FFH

BDI anyagszám

1304468

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.17
UNSPSC
31171504
EAN
0085311175104
tömítettség
2 Metal Shields
Pontossági Osztály
Non Precision
Maximális kapacitás / töltőnyílás
No
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
speciális szerkezeti tulajdonságok
Smaller Inner Ring
Kosáranyag
Steel
Belső hézag
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Deep Groove
Kategória - BDI
Single Row Ball Bearing
Vámtarifszám
8482.10.50.68
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
MG307-FFH
Súly / LBS
2.799
Hosszú leírás
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 28.575MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
Külső átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Furat
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Belső futópálya szélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter
Külső futópálya szélesség
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter