BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MSC 25

MSC 25

MSC 25 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cartridge Bearing; 25MM Bore; 88.925MM Outside Diameter; 27.788MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; 1030 Insert; Flinger Seal; Non-Expansion

Anyagszám

MSC25

BDI anyagszám

1413247

NETTÓ ÁR
3 388 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.1
UNSPSC
31171535
EAN
0747023012404
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
Cartridge Unit
Ház anyaga
Cast Iron
Gördülő elem
Ball Bearing
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
1030
Tömítések
Flinger
Egyéb jellemzők
Single Row | Self Lubricating
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Mounted Cartridge Units
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cartridge
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
2.5
Hosszú leírás
Cartridge Bearing; 25MM Bore; 88.925MM Outside Diameter; 27.788MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 38.1MM Length Thru Bore; Relubricatable; 1030 Insert; Flinger Seal; Non-Expansion
Külső átmérő
3,501 hüvelyk | 88,925 milliméter
Ház belső szélessége
1,094 hüvelyk | 27,788 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter