BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

MSM50BXHHTPS

MSM50BXHHTPS

TIMKEN MSM50BXHHTPS

Cartridge Bearing; 50MM Bore; 134.95MM Outside Diameter; 112MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 67.5MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM50BX Insert; High Temperature Packing Seal; Expansion

Anyagszám

MSM50BXHHTPS

BDI anyagszám

22821655

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
7.52
UNSPSC
31171535
EAN
0013992096265
Rögzítési mód
Clamp Collar
Ház típusa
Cartridge Unit
Ház anyaga
Cast Iron
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Tágulási / nem tágulási
Expansion
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
MSM50BX
Tömítések
High Temperature Packing
Egyéb jellemzők
Single Row | Split Roller | Medium Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Mounted Cartridge Units
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cartridge
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
16.58
Hosszú leírás
Cartridge Bearing; 50MM Bore; 134.95MM Outside Diameter; 112MM Cartridge Housing Width; Clamp Collar; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Cylindrical Roller Bearing; 67.5MM Length Thru Bore; Relubricatable; MSM50BX Insert; High Temperature Packing Seal; Expansion
Külső átmérő
5,313 hüvelyk | 134,95 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,657 hüvelyk | 67,5 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Ház belső szélessége
4,409 hüvelyk | 112 milliméter