BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

UCC 205D1

UCC 205D1

UCC 205D1 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Cartridge Bearing; 25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 22MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 34.112MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC205D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion

Anyagszám

UCC205D1

BDI anyagszám

1413389

NETTÓ ÁR
3 524 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.65
UNSPSC
31171535
Rögzítési mód
Set Screw
Ház típusa
Cartridge Unit
Ház anyaga
Cast Iron
Gördülő elem
Ball Bearing
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
UC205D1
Tömítések
Contact
Egyéb jellemzők
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Mounted Cartridge Units
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Cartridge
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
1.3
Hosszú leírás
Cartridge Bearing; 25MM Bore; 80MM Outside Diameter; 22MM Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 34.112MM Length Thru Bore; Relubricatable; UC205D1 Insert; Contact Seal; Non-Expansion
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,343 hüvelyk | 34,112 milliméter
Ház belső szélessége
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter