BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

E-4BF-TRB-2 15/16

E-4BF-TRB-2 15/16

E-4BF-TRB-2 15/16 ; 190021228

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

Anyagszám

E-4BF-TRB-2 15/16

BDI anyagszám

1354362

NETTÓ ÁR
471 718 Ft / db
486 307 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
12.882
UNSPSC
31171501
EAN
0053893534510
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
4 Bolt Square Flange Block
Gördülő elem
Tapered Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/4 Inch
Újrakenhető
Yes
Tömítések
Double Lip Contact
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
No Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Wide Inner Race | With Set Screw
Kategória - BDI
Flange Block
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
E-4BF-TRB-2 15/16
Súly / LBS
27
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 2-15/16" Bore; 8-1/2" Bolt Circle Diameter; 6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
Hossz a furaton keresztül
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Névleges furatkör átmérő körben
8,5 hüvelyk | 215 milliméter
Furat
2,938 hüvelyk | 74,625 milliméter
Belső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Csavarok elhelyezése
6 hüvelyk | 152,4 milliméter