BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

F4BRP 315-SRB-SGH

F4BRP 315-SRB-SGH

SKF F4BRP 315-SRB-SGH

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6.647" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Garter Spring Seal

Anyagszám

F4BRP 315-SRB-SGH

BDI anyagszám

24431623

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
18.08
UNSPSC
31171501
EAN
7316579139502
Rögzítőnyílások száma
4
Rögzítési mód
Concentric Collar
Ház típusa
4 Bolt Round Flange Cartridge
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Ház anyaga
Cast Iron
Tágulási / nem tágulási
Non-Expansion
Rögzítőcsavarok
3/4 Inch
Újrakenhető
Yes
Írja be a cikkszámot
22220
Tömítések
Garter Spring
Ház konfiguráció
1 Piece Solid
Elrendezés
With Pilot
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Double Row | Locating Unit
Kategória - BDI
Flange Block
Termékcsoport - BDI
M06288
Vámtarifszám
8483.20.40.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Flanged
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
40
Hosszú leírás
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 3-15/16" Bore; 9.4" Bolt Circle Diameter; 6.647" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Garter Spring Seal
Névleges furatkör átmérő körben
9,4 hüvelyk | 238 milliméter
Belső átmérő
8,125 hüvelyk | 206 milliméter
Csavarok elhelyezése
6,647 hüvelyk | 168,834 milliméter
Belső mélység
2hüvelyk | 50,8milliméter
Furat
3,938 hüvelyk | 100,025 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4,594 hüvelyk | 116,688 milliméter