BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1203KRR

1104 KRR

1104 KRR

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-1/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring

Anyagszám

1104KRR + COL

BDI anyagszám

1424081

NETTÓ ÁR
7 350 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.625
EAN
0087796055117
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Cylindrical
Rögzítési mód
Eccentric Collar
Gördülő elem
Ball Bearing
Újrakenhető
No
Tömítés típusa
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; 0.669" Outer Race Width; 2.835" Outside Diameter; Eccentric Collar; Ball Bearing; 2-1/64" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; No Snap Ring
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,669 hüvelyk | 17 milliméter
Hossz a furaton keresztül
2,016 hüvelyk | 51,206 milliméter
Külső átmérő
2,835 hüvelyk | 72 milliméter