BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1030-1.1/8G

1030-1.1/8G

1030-1.1/8G ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Insert Bearing; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

1030-1.1/8G

BDI anyagszám

1412543

NETTÓ ÁR
3 831 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.37
UNSPSC
31171562
EAN
0747023038947
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Single Lip Contact
Rögzítési mód
Set Screw
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Single Row
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Súly / LBS
0.81
Hosszú leírás
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Hossz a furaton keresztül
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Furat
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter