BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1035-30GHLT

1035-30GHLT

1035-30GHLT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Insert Bearing; 30MM Bore; 38.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 16MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

1030-30GHLT

BDI anyagszám

1412549

NETTÓ ÁR
2 757 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.37
UNSPSC
31171562
EAN
0747023109791
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Single Lip Contact
Rögzítési mód
Set Screw
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | High and Low Temperature Bearing Insert
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Hosszú leírás
Insert Bearing; 30MM Bore; 38.1MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 16MM Outer Race Width; Spherical; 62MM Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,63 hüvelyk | 16 milliméter
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter