BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1726310-2RS1

1726310-2RS1

1726310-2RS1 ; CMIX-121/20

Insert Bearing; 50MM Bore; 27MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 110MM Outside Diameter; Not Relubricatable; RS1 Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

1030034382229790000

BDI anyagszám

1420359

NETTÓ ÁR
28 126 Ft / db
54 088 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.06
UNSPSC
31171536
EAN
7316577043047
Belső futópálya profil
Standard Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
No
Tömítés típusa
Contact
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Standard Duty
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
1726310-2RS1
Súly / LBS
2.09
Hosszú leírás
Insert Bearing; 50MM Bore; 27MM Length Thru Bore; Standard Inner Ring; 27MM Outer Race Width; Spherical; 110MM Outside Diameter; Not Relubricatable; RS1 Seal; Shaft Mount Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Külső átmérő
4,331 hüvelyk | 110 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
Külső futópálya szélesség
1,063 hüvelyk | 27 milliméter