BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GLE50-XL-KRR-B

GLE50-XL-KRR-B

GLE50-KRR-B ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Insert Bearing; 50MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Drive Slot Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Anyagszám

000853070-0000

BDI anyagszám

1411558

NETTÓ ÁR
10 171 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.75
UNSPSC
31171536
EAN
4012802799538
Belső futópálya profil
Wide Inner Ring
Külső futópálya profil
Spherical
Újrakenhető
Yes
Tömítés típusa
Double Lip Contact Land Riding Rubber
Rögzítési mód
Drive Slot
Gördülő elem
Ball Bearing
Rögzítőgyűrű
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Single Row | Non Locating Bearing
Kategória - BDI
Insert Bearings
Termékcsoport - BDI
M06110
Vámtarifszám
8483.20.40.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Insert
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
GLE50KRRB
Súly / LBS
1.68
Hosszú leírás
Insert Bearing; 50MM Bore; 49.2MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 22MM Outer Race Width; Spherical; 90MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Drive Slot Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Külső futópálya szélesség
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Hossz a furaton keresztül
1,937 hüvelyk | 49,2 milliméter